Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckenanschlussdose eckig, si-gr ZAE 03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Deckenanschlussdose eckig, si-gr ZAE 03
Deckenanschlussdose eckig, si-gr ZAE 03
Artikel-Nr.:
     3517B-96085968
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     4691800
EAN/GTIN:
     4018242163267
Suchbegriffe:
Leuchtenanschlussadapter Stromschie...
Stromschienen Leuchtenanschlussadap...
leuchtenanschlussadapter stromschie...

Deckenanschlussdose eckig, si-gr ZAE 03

Deckenanschlussdose zum Anschluss der 5-poligen Netzzuleitung bei Deckenauslässen. Eckig, silbergrau. Länge 102 mm, Breite 102 mm, Höhe 36 mm.
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
ja
Transparent:
nein
Farbe:
Silber
Länge:
102 mm
Breite:
102 mm
Höhe:
36 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Leuchtenzubehör, Bodenstativ
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 24,94*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,42*
€ 25,14*
€ 5,95*
ab € 19,16*
€ 26,27*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 19,48*
€ 26,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,64*
€ 26,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,35*
€ 31,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,38*
€ 29,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
TRILUX
4601800
ab € 12,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.