Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spiralschlauch schwarz SBPE9D BK (VE5m)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 5 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 5 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 5 m
Spiralschlauch 10 mm - 100 mm, PE, schwarz, 5 m
Artikel-Nr.:
     3517B-95974736
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     161-41204
EAN/GTIN:
     5022660548895
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller

Spiralschlauch schwarz SBPE9D BK (VE5m)

Für das Führen und Schützen von Kabeln und Leitungen. Nachträglich montierbar. Kabel können an jeder Stelle, in jede Richtung ausgeführt werden. Vielzahl von Durchmessern, Farben und Materialien. SBPE Spiralschläuche eignen sich besonders für Anwendungen in der Kabelkonfektion sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Die 30 m Verpackung ist optimal für viele industrielle Anwendungen geeignet.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyethylen (PE)
Farbe:
schwarz
Transparent:
nein
Betriebstemperatur:
-60..80 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL94 HB
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
5
pro Packung
€ 5,90*
ab € 7,71*
€ 10,02*
5
pro Packung
€ 5,95*
ab € 7,93*
€ 10,17*
1
pro Stück
€ 8,95*
ab € 7,63*
€ 10,81*
20 Tage
unbekannt
5
pro Packung
€ 6,99*
ab € 8,45*
€ 10,90*
Lager 3517
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 7,98*
€ 10,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,92*
€ 12,99
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,85*
€ 12,91
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 10,26*
€ 12,21
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,81*
€ 11,67
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 9,07*
€ 10,79
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,98*
€ 9,50
pro Packung
1 Packung enthält 5 Meter (ab € 1,596* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.