Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W1026


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     3517B-95964197
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215330
EAN/GTIN:
     4012196896295
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W1026

Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 091026 und Typ BSK 121026. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
105 mm
Kanalbreite innen:
260 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo installationskanal, installationskanal, Kabelhalteklammer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,7505*
€ 55,7605*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 44,30*
€ 57,76*
Frei Haus
ab € 45,09*
€ 58,94*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,39*
€ 59,38*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,04*
€ 62,70*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,76*
€ 68,7344
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,78*
€ 67,5682
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,79*
€ 64,0101
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 52,52*
€ 62,4988
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 51,17*
€ 60,8923
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,30*
€ 52,717
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,772* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7215327
ab € 1,92976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.