Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W1026


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Trennwinkel für Brandschutzkanal BSK Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     6012C-95964197
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7215330
EAN/GTIN:
     4012196896295
Suchbegriffe:
Kabelhalteklammer

Trennwinkel f.Brandschutzkanal BSK-W1026

Trennwinkel als Installationshilfe bei Wandmontage des Brandschutzkanals PYROLINE® Con D BSK, Typ BSK 091026 und Typ BSK 121026. Montage des Winkels direkt an den Befestigungsdübeln des Brandschutzkanals.
Weitere Informationen:
Kanalhöhe innen:
105 mm
Kanalbreite innen:
260 mm
Werkstoff:
Stahl
Befestigungsart:
schraubbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 42,8605*
€ 55,5905*
€ 5,46*
ab € 44,48*
€ 57,53*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 45,26*
€ 58,61*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,33*
€ 59,03*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 48,25*
€ 62,32*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,61*
€ 69,7459
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 58,51*
€ 69,6269
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,09*
€ 65,5571
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 53,52*
€ 63,6888
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 52,00*
€ 61,88
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 45,26*
€ 53,8594
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,8104* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7215327
ab € 1,93976*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.