Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennklemme 280-622


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wago 280-622 Anschlussblock 4P Grau
Wago 280-622 Anschlussblock 4P Grau
Artikel-Nr.:
     3517B-95962668
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     280-622
EAN/GTIN:
     4044918635394
Suchbegriffe:
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago
trennklemme

Trennklemme 280-622

4-Leiter-Trennklemme
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
2,5 mm²
CAGE CLAMP®
2,50 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..1,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..2,5 mm²
Bemessungsstrom In:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 1,282*
€ 1,632*
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 1,58*
€ 1,99*
28 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,60093*
€ 2,01093*
50
Frei Haus
ab € 1,6442*
€ 2,0642*
24 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 1,65*
€ 2,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,3681
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,2015
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 99,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 0,3047*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-107
ab € 15,79*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,61*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,84*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-172/003-000
ab € 243,345*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-136/005-000
ab € 127,5595*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-137/005-000
ab € 147,852*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-233/005-000
ab € 138,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
232-236/005-000/039-000
ab € 138,0425*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-143
ab € 0,2596*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-482
ab € 0,2484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-483
ab € 0,4344*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-485
ab € 0,6464*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.