Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück cws Z60150.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-95958663
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     Z60150.6
EAN/GTIN:
     4011126047523
Suchbegriffe:
Abzweigstück
pvc abzweigstück

Abzweigstück cws Z60150.6

Abzweigstück 90°. für Elektroinstallationskanal : HKL60150.6 Abmessungen (ca. Maße) H x B x L : 60 x 150 x 248 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Kanalhöhe:
60 mm
Kanalbreite:
150 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Mit Schutzfolie:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 18,57*
€ 24,95*
22 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 19,1141*
€ 25,3741*
1
€ 3,90*
ab € 21,43*
€ 28,62*
17 Tage
unbekannt
2
€ 5,90*
ab € 22,3144*
€ 29,3844*
1
€ 5,95*
ab € 24,52081*
€ 32,39081*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,95*
€ 29,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,57*
€ 22,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 13,62*
Ähnlich
HKL
ab € 13,86*
Ähnlich
HKL
ab € 13,91*
Ähnlich
HKL
4011126047530
ab € 32,24326*
Ähnlich
HKL
ab € 26,94*
Ähnlich
HKL
4011126047240
ab € 17,79175*
Ähnlich
HKL
ab € 13,98*
Ähnlich
HKL
ab € 13,58*
Ähnlich
HKL
ab € 13,92*
Ähnlich
HKL
ab € 13,95*
Ähnlich
HKL
ab € 18,39*
Ähnlich
HKL
ab € 24,51*
Ähnlich
HKL
ab € 27,51*
Ähnlich
HKL
ab € 13,67*
Ähnlich
HKL
ab € 14,06*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.