Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück LF-K cws 60x190mm Kst unbeh RAL9001 Z60190.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     262-B149E63
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     4011126047530
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abzweigstück
pvc abzweigstück
Abzweigstück LF-K cws 60x190mm Kst unbeh RAL9001 Z60190.6
Weitere Informationen:
Farbe:
cremeweiß | weiß
Kanalbreite:
190 mm mm
Kanalhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Abzweigstück, Anbau-Abzweigstück für Leitungsführungskanal
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,45326*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,19326*
€ 51,39998
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,81326*
€ 50,94778
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,02326*
€ 48,81768
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,54326*
€ 47,05648
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,12326*
€ 46,55668
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,45326*
€ 38,61938
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 13,45*
Ähnlich
HKL
ab € 13,73*
Ähnlich
HKL
ab € 14,14*
Ähnlich
HKL
ab € 18,97*
Ähnlich
HKL
ab € 26,79*
Ähnlich
HKL
4011126047240
ab € 17,84175*
Ähnlich
HKL
ab € 13,82*
Ähnlich
HKL
ab € 13,49*
Ähnlich
HKL
ab € 13,75*
Ähnlich
HKL
ab € 14,20*
Ähnlich
HKL
ab € 18,64*
Ähnlich
HKL
ab € 24,73*
Ähnlich
HKL
ab € 28,02*
Ähnlich
HKL
ab € 13,53*
Ähnlich
HKL
ab € 13,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.