Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigstück LF-K lgr 60x107mm Kst unbeh RAL7035 Z60110.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-C148C53
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126348934
Suchbegriffe:
Abzweigstück
pvc abzweigstück
Abzweigstück LF-K lgr 60x107mm Kst unbeh RAL7035 Z60110.8
Weitere Informationen:
Farbe:
grau | lichtgrau
Kanalbreite:
107 mm mm
Kanalhöhe:
60 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP20
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Anbau-Abzweigstück, Anbau-Abzweigstück für Leitungsführungskanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,80*
ab € 14,21*
€ 19,24*
1
€ 5,46*
ab € 14,20*
€ 19,25*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 14,5469*
€ 19,6169*
1
€ 3,90*
ab € 16,16*
€ 21,70*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 18,66271*
€ 24,79271*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79271*
€ 29,50332
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35271*
€ 28,97972
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,40271*
€ 27,84922
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,34271*
€ 26,58782
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,47271*
€ 25,55252
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,66271*
€ 22,20862
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 13,45*
Ähnlich
HKL
ab € 13,73*
Ähnlich
HKL
ab € 14,14*
Ähnlich
HKL
ab € 18,97*
Ähnlich
HKL
4011126047530
ab € 32,45326*
Ähnlich
HKL
ab € 26,79*
Ähnlich
HKL
4011126047240
ab € 17,84175*
Ähnlich
HKL
ab € 13,82*
Ähnlich
HKL
ab € 13,49*
Ähnlich
HKL
ab € 13,75*
Ähnlich
HKL
ab € 18,64*
Ähnlich
HKL
ab € 24,73*
Ähnlich
HKL
ab € 28,02*
Ähnlich
HKL
ab € 13,53*
Ähnlich
HKL
ab € 13,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.