Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck 90° cws Sockelleistenkanal SFI70.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Inneneck 90° cws Sockelleistenkanal SFI70.6
Artikel-Nr.:
     3517B-95957772
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     SFI70.6
EAN/GTIN:
     4011126061536
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke

Inneneck 90° cws Sockelleistenkanal SFI70.6

Inneneck 90°. für Sockelleistenkanalsystem : SDK70 Abmessungen (ca. Maße) H x T : 70 x 21,5 mm Schenkellänge außen : 45,5 mm Werkstoff : ASA (Acrylsäureester-Styrol-Acrylnitril-Pfropfcopolymer) Farbton : cremeweiß RAL : 9001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Höhe:
70 mm
Tiefe:
21,5 mm
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Halogenfrei:
ja
Farbe:
weiß
RAL-Nummer:
9001
Dekor:
ohne
Ausführung:
Haubenformteil
Winkel:
90 °
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 2,782*
€ 3,962*
1
€ 5,95*
ab € 2,79874*
€ 4,37874*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 2,859*
€ 4,469*
5
€ 3,90*
ab € 3,148*
€ 4,488*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 3,962*
€ 4,71478
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,832*
€ 4,56008
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,672*
€ 4,36968
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,502*
€ 4,16738
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,782*
€ 3,31058
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 19,81* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.