Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inneneck SL-K Kst 70mm cws RAL9001 HFT SFI70.6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-B149C21
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011126061536
Suchbegriffe:
Kabelkanal Innenecke
kabelkanal innenecke
Inneneck SL-K Kst 70mm cws RAL9001 HFT SFI70.6
Weitere Informationen:
Ausführung:
Haubenformteil
Dekor:
ohne
Dichtlippe Oberteil:
ohne
Farbe:
cremeweiß | weiß
Höhe:
70 mm
RAL-Nummer:
9001
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
21.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Winkel:
90 - 90 °
Weitere Suchbegriffe: Haubenformteil, Inneneck für Sockelleiste, Inneneck für Sockelleistenkanal, Zubehör für Sockelleistenkanal
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 2,772*
€ 3,952*
26 Tage
nicht lagernd
5
€ 5,80*
ab € 2,93*
€ 4,16*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 2,78874*
€ 4,38874*
5
€ 3,90*
ab € 3,138*
€ 4,468*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38874*
€ 5,2226
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,97874*
€ 4,7347
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,83874*
€ 4,5681
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,66874*
€ 4,3658
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,48874*
€ 4,1516
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,78874*
€ 3,3186
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.