Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschraubung PA66 BK HG21-S-PG16


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz, Nennmaß: 21mm, PG16
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz, Nennmaß: 21mm, PG16
Gerade Kunststoffverschraubung schwarz, Nennmaß: 21mm, PG16
Artikel-Nr.:
     3517B-95931345
Hersteller:
     HellermannTyton
Herst.-Nr.:
     166-21014
EAN/GTIN:
     4031026302966
Suchbegriffe:
Geradverschraubung
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal

Verschraubung PA66 BK HG21-S-PG16

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. Gerade Verschraubung mit Außengewinde.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
21 mm
Nenngröße in Zoll:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart:
Schnappverbindung
Gewindeart:
sonstige
Gewindeanschlussgröße:
PG16
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Schnellverschraubung, Winkelverschraubung, Kunststoff-Schutzschlauchverschraubung
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 1,781*
€ 2,431*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 1,79*
€ 2,44*
23 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 1,89*
€ 2,55*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 1,97*
€ 2,67*
20 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 2,00*
€ 2,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,431*
€ 2,89289
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,351*
€ 2,79769
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,191*
€ 2,60729
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,021*
€ 2,40499
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,781*
€ 2,11939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 24,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HellermannTyton
166-50145
ab € 0,269*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11304
ab € 3,21*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11204
ab € 1,2182*
Sonstiges
HellermannTyton
166-11904
ab € 0,9182*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.