Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6232-1670256 Herst.-Nr.: HG21-S-PG16-PA66-BK(10) EAN/GTIN: 4031026302966 |
| |
|
| | |
| Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Metrische Gewinde inklusive Gegenmutter. Gerade Verschraubung mit Außengewinde. Farbe: schwarz, Ausführung: gerade, Verbindungsart: Schnappverbindung, Gewindelänge: 11 mm, Gesamtlänge: 41 mm, Bauform: Außengewinde, Einsatztemperatur: -50...135 °C, Drehbares Gewinde: false, Gewindeart: sonstige, Werkstoff der Dichtung: ohne Dichtung, Kleinster Innendurchmesser des Schlauches: 18 mm, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch UR: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch VD TÜV/GGVS: false, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA: true, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register: false, Werkstoff: Polyamid (PA), Größter Außendurchmesser des Schlauches: 32 mm, Gewindewerkstoff: Polyamid (PA), Gewinde Gangzahl: 1, Nenndurchmesser: 21 mm, Nenngröße in Zoll: sonstige, Schutzart (IP): IP66, Gewindeanschlussgröße: PG16, Zul. in Kombination mit Schutzschlauch DIN EN 61386-23: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Hellermann Tyton GmbH | Produkt Typ: | HG21-S-PG16-PA66-BK(10) | Ident Code: | 166-21014 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Schlauchverschraubung, Wellrohrverschraubung, Wellschlauchverschraubung, installationskanal schwarz, installationskanal, hellermann tyton kabelkanal, Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile) |
| | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,781* | € 2,441* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,79* | € 2,45* | | | | | 24 Tage | | | 10 | | € 6,99* | ab € 1,87* | € 2,56* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 5,80* | ab € 1,97* | € 2,69* | | | | Lager 6232 | | | | 10 | | € 5,90* | ab € 2,00* | € 2,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6232 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 27,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6232 | | Versand: Lager 6232 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|