Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsklemme 281-624


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95911591
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     281-624
EAN/GTIN:
     4045454871604
Suchbegriffe:
Sicherungsreihenklemme
Trennklemme
trennklemme wago 281-659
trennklemme wago

Sicherungsklemme 281-624

2-Leiter-Trennklemme
für Tragschiene 35 x 15 und 35 x 7,5
4 mm²
CAGE CLAMP®
4,00 mm²
grau
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0,25..2,5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0,08..4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0,08..4 mm²
Bemessungsstrom In:
16 A
Bemessungsspannung:
800 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: trennklemme, Trennreihenklemme, Trenn- und Messtrenn-Reihenklemme
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 2,671*
€ 3,171*
Lager 3517
50
Frei Haus
ab € 3,2946*
€ 3,7746*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 3,83*
50
Frei Haus
ab € 3,429*
€ 3,929*
20 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 3,4656*
€ 3,9656*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 3,7746*
€ 4,49177
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,2946*
€ 3,92057
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 188,73* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 26,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,60*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,82*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-311
ab € 0,28*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-483
ab € 0,5992*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-490
ab € 33,26*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
281-492
ab € 0,6164*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
709-112
ab € 1,41*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,67*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.