Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung sigr,D=7-12mm,IP68 1234VM2002


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95906533
Hersteller:
     HKL
Herst.-Nr.:
     1234VM2002
EAN/GTIN:
     4011126387674
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen m20 kunststoff
kabelverschraubung m20
kabelverschraubung

Kabelverschraubung sigr,D=7-12mm,IP68 1234VM2002

IPON-Kabelverschraubung geprüft nach DIN EN 62444, vollmetrisch, mit metrischem Anschlussgewinde nach DIN EN 60423, mit integrierter Zugentlastung, halogenfrei. VDE zertifiziert! Nenngröße : M 20 für Kabel-Ø : 7 - 13 mm Anschlussgewindelänge : 10,4 mm Schlüsselweite : 24 mm Glühdrahtprüfung nach VDE 0471/DIN IEC 695 Teil 2-1 : 650°C Schutzart : IP68, 5 bar Flammwidrigkeit : UL 94 V-O Einsatztemperaturbereich : -20° bis 100°C Werkstoff Verschraubungskörper : Polyamid Werkstoff Dichtring : TPE (Thermoplastische Elastomere) Farbton : silbergrau RAL : 7001 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
20
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10,4 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
26,6 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7..13 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
€ 5,46*
ab € 0,4382*
€ 0,6182*
25 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,4407*
€ 0,6307*
26 Tage
unbekannt
50
€ 5,50*
ab € 0,4566*
€ 0,6466*
26 Tage
nicht lagernd
50
€ 5,80*
ab € 0,46*
€ 0,65*
17 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 0,5156*
€ 0,7256*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6182*
€ 0,73566
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,5782*
€ 0,68806
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5282*
€ 0,62856
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5082*
€ 0,60476
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4382*
€ 0,52146
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 30,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
HKL
ab € 0,30*
Ähnlich
HKL
4011126387650
ab € 0,37385*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3382*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3482*
Ähnlich
HKL
ab € 0,3882*
Ähnlich
HKL
ab € 0,6264*
Ähnlich
HKL
ab € 0,5895*
Ähnlich
HKL
ab € 0,9746*
Ähnlich
HKL
ab € 1,041*
Ähnlich
HKL
ab € 1,041*
Ähnlich
HKL
ab € 1,85439*
Ähnlich
HKL
4011126387780
ab € 1,86439*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9082*
Ähnlich
HKL
ab € 2,9771*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.