Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eingabeoptokoppler EMG10-OE-230AC/48DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eingabeoptokoppler EMG10-OE-230AC/48DC
Eingabeoptokoppler EMG10-OE-230AC/48DC
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95904994
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2948953
EAN/GTIN:
     4017918083625
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
LY-Relais
Leistungsrelais

Eingabeoptokoppler EMG10-OE-230AC/48DC

Eingabe-Solid-State-Relais, mit Leuchtanzeige und Schutzbeschaltung im Ein- und Ausgangskreis, Eingang: 230 V AC, Ausgang: 4 - 48 V DC/max. 100 mA
Weitere Informationen:
Eingangsspannung:
207..253 V
Ausgangsspannung:
4..48 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,1 A
Art des Digitalausgangs:
elektronisch
Mit LED-Anzeige:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,91*
€ 45,94*
27 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
€ 7,90*
ab € 42,77*
€ 45,99*
23 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 42,76*
€ 46,03*
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 43,015*
€ 46,395*
20 Tage
unbekannt
10
pro Stück
€ 6,99*
ab € 44,99*
€ 48,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 45,94*
€ 54,6686
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,81*
€ 54,5139
pro Stück
ab 50 Stück
€ 44,60*
€ 53,074
pro Stück
ab 100 Stück
€ 43,97*
€ 52,3243
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 42,91*
€ 51,0629
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 459,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Phoenix Contact
2948908
ab € 34,33*
Ähnlich
Phoenix Contact
2948885
ab € 34,991*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.