Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigkasten COMBI 607 LG RD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abzweigkasten COMBI 607 LG RD
Abzweigkasten COMBI 607 LG RD
Artikel-Nr.:
     3517B-95896238
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10102628
EAN/GTIN:
     4007685064620
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten

Abzweigkasten COMBI 607 LG RD

COMBI Feuchtraum-Kabelabzweigkasten aus schwer entflammbaren, halogenfreien, verstärkten Thermoplast, in der 2 Komponenten-Kunststofftechnik kombiniert mit Durchstossmembranen aus thermoplastischem Elastomer. Der Kasten mit hoher Schutzart ist witterungs- und UV-beständig, ausserdem schlagfest und bruchsicher. Bestens geeignet bei extremer Beanspruchung oder Installation im Innen- und Aussenbereich.
Weitere Informationen:
Max. Leiterquerschnitt:
6 mm²
Bestückung:
ohne
Form:
quadratisch
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Montage im Erdreich:
nein
Montage unter Wasser:
nein
Für Rohrdurchmesser:
sonstige
Einführung von hinten:
ja
Länge:
110 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abox feuchtraum, abox, wiska abzweigdose, Kasten, Klemmenkasten, Dose
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
3
€ 5,46*
ab € 7,22*
€ 10,02*
25 Tage
unbekannt
3
€ 6,99*
ab € 7,2433*
€ 10,0633*
21 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 7,4642*
€ 10,3242*
3
€ 4,00*
ab € 7,49334*
€ 10,63334*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 10,02*
€ 11,9238
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,77*
€ 11,6263
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 60 Stück
€ 8,59*
€ 10,2221
pro Stück
ab 9000 Stück
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 30,06* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.