Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung MS, galv. Vernickelt WADI rail M16x1,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelverschraubung MS, galv. Vernickelt WADI rail M16x1,5
Kabelverschraubung MS, galv. Vernickelt WADI rail M16x1,5
Artikel-Nr.:
     3517B-95871749
Hersteller:
     Jacob
Herst.-Nr.:
     K160-1016-00
EAN/GTIN:
     4024092196058
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung m16 messing
kabelverschraubung m16
kabelverschraubungen jacob

Kabelverschraubung MS, galv. Vernickelt WADI rail M16x1,5

Kabelverschraubung für eine sichere und kabelschonende Abdichtung, Messing CuZn39Pb3, galv. Vernickelt, Werkstoff des Dichteinsatzes erfüllt höchste Ansprüche an das Brandverhalten, UL 94 V-0 und EN 45545-2 HL3, metrisch, hohe Zugentlastung, großer Dicht- und Klemmbereich, der Dichteinsatz kann schnell auf den vorhandenen Kabeldurchmesser angepasst werden.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
7 mm
Schlüsselweite:
20 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
5..10,5 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
100
Frei Haus
ab € 5,575*
€ 6,885*
1 Tag
42
2
€ 5,95*
ab € 4,62*
€ 7,96*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 6,885*
€ 8,19315
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 5,575*
€ 6,63425
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 688,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.