Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G0,75 0026002/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95692767
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0026002/50
EAN/GTIN:
     4044774656922
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel

ÖLFLEX HEAT 105 MC 3G0,75 0026002/50

Für Anschluss an Motoren, Transformatoren, Spulen, Anlagen, Maschinen, Geräten, Schaltschränken und Einrichtungen mit erhöhter Betriebs- bzw. Umgebungstemperatur, Im Innen- und Außenbereich, Nahezu 30% höhere Maximaltemperatur im Vergleich zu herkömmlichen PVC Leitungen möglich, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation aus wärmebeständigem PVC, Adern in Lagen verseilt, Außenmantel aus wärmebeständigem PVC, Farbe schwarz (RAL 9005), In Anlehnung an EN 50525-2-11, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Bei Raumtemperatur weitgehend beständig gegen eine Vielzahl von Ölen, Säuren und anderen chemischen Medien, Gute UV-Beständigkeit,
Weitere Informationen:
AWG-Größe:
20
Leiternennquerschnitt (AWG):
20 kcmil
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Verseilelement:
nein
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,9185*
€ 52,8185*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,50*
€ 55,00*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 55,00*
€ 65,45
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 54,43*
€ 64,7717
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 52,18*
€ 62,0942
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,11*
€ 59,6309
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 48,65*
€ 57,8935
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,50*
€ 49,385
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 0,83* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.