Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EUP H05V-K 0,75 hbl Ri.100 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95653850
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     N039044
EAN/GTIN:
     5413260575532
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05V-K
Ethernet-Kabel

EUP H05V-K 0,75 hbl Ri.100 Aderltg feindrähtig

Nach EN 50525-2-31. Feste geschützte Verlegung in Geräten und in oder auf Leuchten. Geeignet für die Installation im Elektro-Installationsrohr, auf oder unter Putz, jedoch nur für Signal- und Steuerstromkreise.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
0,75 mm²
AWG-Größe:
0
Leiterdurchmesser:
1,1 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
blau
Mit Schutzleiter:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,0988*
€ 0,1395*
1 Tag
900
100
€ 4,99*
ab € 0,1134*
€ 0,1604*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,1527*
€ 0,2117*
2 Tage
4100
500
€ 5,80*
ab € 0,20*
€ 0,25*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,2117*
€ 0,25192
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,1987*
€ 0,23645
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,1907*
€ 0,22693
pro Meter
ab 2000 Meter
€ 0,1827*
€ 0,21741
pro Meter
ab 300000 Meter
€ 0,1527*
€ 0,18171
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,1527* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 21,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,94*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.