Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEL PUR-SPIKA 3G1,5 sw 3,0 Spiralkabel PURSPIKA 3G1,5sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     3517B-95604628
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     84931
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
spiralkabel

HEL PUR-SPIKA 3G1,5 sw 3,0 Spiralkabel PURSPIKA 3G1,5sw

Aderfarben: blau, braun, grün/gelb, Enden: 200 mm / 200 mm
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
3
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Mit Schutzleiter:
ja
Mantelmaterial:
Polyurethan (PUR)
Mantel-Farbe:
schwarz
Spirallänge (geschlossen):
3000 mm
Spirallänge (ausgezogen):
12000 mm
Weitere Suchbegriffe: spiralkabel 200mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,85*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,13*
€ 285,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,05*
€ 270,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,61*
€ 263,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,85*
€ 234,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.