Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor PNP-Schließ.+Öffner induktiv, 4-Leit.DC EI5515PPAP-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     3517B-95261647
Hersteller:
     Gavazzi
Herst.-Nr.:
     EI5515PPAP-1
EAN/GTIN:
     5709870219004
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor PNP-Schließ.+Öffner induktiv, 4-Leit.DC EI5515PPAP-1

Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
35 mm
Höhe des Sensors:
68,3 mm
Länge des Sensors:
15 mm
Schaltabstand:
12 mm
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..40 V
Spannungsart:
DC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 14,99*
ab € 35,00*
€ 51,40*
€ 5,90*
ab € 40,62*
€ 60,11*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 55,86*
€ 72,67*
Frei Haus
ab € 56,65*
€ 73,98*
29 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 72,61*
€ 91,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,67*
€ 86,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,05*
€ 79,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,72*
€ 75,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,68*
€ 72,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 55,86*
€ 66,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.