Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95259190 Herst.-Nr.: LE1D18P7 EAN/GTIN: 3389110541366 |
| |
|
| | |
| Direkt-Anlasser 18A LE1D18P7 Direktanlasser mit Magnetauslöser bis 15 kWDie Kombination Motorschutzschalter TeSys GV2 mit Schütz TeSys D garantiert höchste Zuverlässigkeit, kompakte Bauformen sowie einfachste Auswahl. Weitere Informationen: | | Art des Motorstarters: | Direktstarter (DOL) | Mit Kurzschlussauslöser: | nein | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig: | 4 kW | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 7,5 kW | Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig: | 7,5 kW | Bemessungsleistung, 575 V, 60 Hz, 3-phasig: | 11 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 71,66* | € 82,71* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 75,23* | € 86,06* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 77,12* | € 88,37* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 76,67* | € 88,37* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 78,74* | € 90,38* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|