Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor, induktiv M30x1,5,sn:10mm,b BESM30MI-PSC10B-S04K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor, induktiv M30x1,5,sn:10mm,b BESM30MI-PSC10B-S04K
Sensor, induktiv M30x1,5,sn:10mm,b BESM30MI-PSC10B-S04K
Artikel-Nr.:
     3517B-95258236
Hersteller:
     Balluff
Herst.-Nr.:
     BES00A4
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor, induktiv M30x1,5,sn:10mm,b BESM30MI-PSC10B-S04K

Unsere induktiven Sensoren in Standard-Ausführung sind ideal für die Objekterkennung im Metallbereich. Sie sind kurzschlussfest und arbeiten berührungslos, das heißt, sie sind verschleißfrei und sehr verschmutzungsunempfindlich. Die Sensoren erhalten Sie in Bauformen ab Ø 3 mm bis 80 × 80 mm Quaderabmessung. Besonders wirtschaftliche Lösungen ermöglichen Ihnen die robusten und zuverlässigen induktiven Global-Sensoren.
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
65 mm
Länge des Sensors:
65 mm
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
10 mm
Ausführung der Schaltfunktion:
Schließer
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,12*
€ 46,44*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 37,82*
€ 49,54*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 38,20*
€ 50,28*
8 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 38,15*
€ 50,35*
11 Tage
2
€ 6,95*
ab € 38,39*
€ 50,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,28*
€ 59,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,12*
€ 54,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,72*
€ 53,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,89*
€ 49,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,20*
€ 45,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.