| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95255681 Herst.-Nr.: H222923 EAN/GTIN: 4086500009770 |
| |
|
| | |
| D0-Sicherungseins.RECTICUR D02 gR 20A/440V D02GR44V20 Das D-Sicherungssystem ist die erste Generation von Schraubensicherungssystemen in der deutschen DIN-Norm. Es wird immer noch in vielen Installationen verwendet. Dieses D-System umfasst die Größen DII, DIII, DIV, DV. Das Sicherungssystem D0 ist das modernste Schraubensystem der deutschen DIN-Norm. Dieses System umfasst die Größen D01, D02 und D03. Diese ultraschnell wirkenden D & D0-Bereiche gR sind dem Halbleiterschutz in Anwendungen gewidmet, in denen Sicherungseinsätze für nicht geschulte Personen zugänglich sind und auch von diesen geändert werden können. Weitere Informationen: | | Baugröße: | D02 | Bemessungsstrom: | 20 A | Bemessungsspannung: | 440 V | Farbcode: | blau | Betriebsklasse: | gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz) | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 3,05* | € 3,98* | | | | | 22 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 4,82* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 6,99* | ab € 3,75* | € 4,84* | | | | | 16 Tage | | | 25 | | € 5,80* | ab € 3,94* | € 5,07* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,87* | € 5,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|