| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-40055105 Herst.-Nr.: H222923 EAN/GTIN: 4086500009770 |
| |
|
| | |
| Das D-Sicherungssystem ist die erste Generation von Schraubensicherungssystemen in der deutschen DIN-Norm. Es wird immer noch in vielen Installationen verwendet. Dieses D-System umfasst die Größen DII, DIII, DIV, DV. Das Sicherungssystem D0 ist das modernste Schraubensystem der deutschen DIN-Norm. Dieses System umfasst die Größen D01, D02 und D03. Diese ultraschnell wirkenden D & D0-Bereiche gR sind dem Halbleiterschutz in Anwendungen gewidmet, in denen Sicherungseinsätze für nicht geschulte Personen zugänglich sind und auch von diesen geändert werden können. Sie dienen zum Schutz von Bauteilen wie Dioden, Thyristoren oder AC / DC-Motorantriebe. Das R steht für das englische Wort Rectifier. D & D0-Sicherungseinsätze sind im Nennstrombereich von 2A bis 200A erhältlich. IEC 60 269-4, DIN EN 60269-4 (VDE 0636-4), DIN VDE 0636-8 Weitere Informationen: | | Polzahl: | 1 | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: neozed d02, neozed, mersen neozed, D02GR44V20, H222923, D0-Sicherungseinsatz, D0-Sicherung, D0-Sicherungspatrone, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, NEOZED, NEOZED-Sicherungseinsatz 20A 4,3W, Schmelzsicherung, Schmelzsicherungseinsatz, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, gR-Sicherung, gR-Sicherungpatrone, gR-Sicherungseinsatz, 0700136, 700136 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | 25 | | € 7,90* | ab € 3,05* | € 3,96* | | | | | 26 Tage | | | 25 | | € 4,95* | ab € 3,73* | € 4,80* | | | | Lager 3461 | 1 Tag | | | 25 | | € 6,99* | ab € 3,75* | € 4,83* | | | | | | 17 Tage | | | 25 | | € 6,50* | ab € 4,4749* | € 5,6849* | | | | | | | | 1 | | € 5,46* | ab € 3,87* | € 5,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 120,75* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|