Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Not-Aus-Schaltgerät 3/24VDC 2n/o t PNOZ XV2 #774502


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Not-Aus-Schaltgerät 3/24VDC 2n/o t PNOZ XV2 #774502
Not-Aus-Schaltgerät 3/24VDC 2n/o t PNOZ XV2 #774502
Artikel-Nr.:
     3517B-95250505
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     774502
EAN/GTIN:
     4046548011234
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Kommunikationsmodul

Not-Aus-Schaltgerät 3/24VDC 2n/o t PNOZ XV2 #774502

Sicherheitsschaltgerät (standalone) Eingänge:1/2-kanalige Beschaltung mit Querschlußerkennung Ausgänge: 2S, 2Sz UB 24V DC, Breite: 45mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren mit 2 rückfallverzögerten Kontakten. Rückfallzeit 12 Stufen von 0-3s.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Grundgerät
Tragschienenmontage möglich:
ja
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern:
nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen:
ja
Geeignet zur Überwachung von Ventilen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 218,67*
€ 240,80*
Frei Haus
ab € 219,97*
€ 243,06*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,15*
€ 252,23*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,35*
€ 253,18*
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 233,82*
€ 257,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 240,80*
€ 286,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 238,60*
€ 283,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,78*
€ 279,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,88*
€ 273,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,67*
€ 260,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pilz
783542
€ 8,46*
Zubehör
Phoenix Contact
1207640
€ 3,294*
Zubehör
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Phoenix Contact
1207653
€ 4,084*
Zubehör
Phoenix Contact
1207682
€ 6,415*
Zubehör
Phoenix Contact
1207679
€ 5,094*
Zubehör
Phoenix Contact
1207639
€ 2,31*
Zubehör
Pilz
793542
€ 8,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.