Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Sicherheitsrelais
>
Artikel
Pilz PNOZ XV2 3/24VDC 2n/o 2n/o t
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
3461-5108464
Hersteller:
Pilz
Herst.-Nr.:
774502
EAN/GTIN:
4046548011234
Suchbegriffe:
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Sicherheitsschaltgerät
Produktversion: 4.3
Zulassungen: CE, cULus Listed, TÜV, CCC
Kategorie nach: EN 954-1
Anwendungsmöglichkeiten: Schutztürwächter, Not-Aus-Überwachung unverzög., Grenztaster, Not-Aus-Überwachung verzögert
Betriebsarten: einkanalig, automatischer Start, zweikanalig, Querschlusserkennung, manueller Start mit Überw
Produktnorm: EN 60947-5-1
Normen: EN 60204-1, EN 954-1, VDE 0113-1
Versorgungsspannung (V): 24,0
Art der Versorgungsspannung: DC
Klemmenart: fest
Klemmentyp: Schraubklemme
Kat. Si-Kontakte unv.: 4
Kat. Si-Kontakte verz. < 30s: 3
Anzahl Sicherheitskontakte unverzögert: 2
Anzahl Sicherheitskontakte verzögert: 2
Sicherheitskontakt Verzögerungsart: rückfallverzögert
Einstellbare Zeiten: 0,10 s, 0,20 s, 0,30 s, 0,40 s, 0,50 s, 0,60 s, 0,70 s, 0,80 s, 1,00 s, 1,50 s, 2,00 s, 3,00 s
Stop-Kategorie: 0/1
Max.Strom bei DC13 I(6 Schaltspiele/m): 7.0 A
Max. Strom bei AC15: 5.0 A
Abmessung Breite: 45.0 mm
Abmessung Höhe: 87.0 mm
Abmessung Tiefe: 121.0 mm
Bruttogewicht: 377 g
Nettogewicht: 346 g
Umgebungstemperatur: -10 - 55 °C
Weitere Informationen:
Breite:
45 Millimeter
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Herkunftsland:
Frankreich
... >
Lager 3461
>
Relais
>
Zeitrelais
Weitere Suchbegriffe:
schutztürwächter pilz
,
schutztürwächter
,
774502
,
Zeitrelais
,
Impulsgeber
,
Relais
,
Sicherheit
,
Taktgeber
,
Treppenhaus
,
Treppenhausrelais
,
Treppenhausschalter
,
Verzögerungsrelais
,
Zeitschalter
,
Zeitüberwachung
,
Überwachung
Angebote
(15)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 218,67*
€ 240,80*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 219,97*
€ 243,06*
Lager 3461
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,15*
€ 252,23*
Lager 721
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 231,35*
€ 253,18*
Lager 1886
3 Tage
11
€ 6,40*
ab € 233,82*
€ 257,54*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,23*
€ 300,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,67*
€ 298,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,57*
€ 285,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,22*
€ 276,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,15*
€ 257,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PILZ 783542 SCHRAUBKLEMMEN-SATZ, CONTROLLER, 4-PIN
Pilz
783542
€ 8,46*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207640
€ 3,294*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207650
€ 3,4175*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207653
€ 3,901*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207682
€ 6,415*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207679
€ 5,094*
Zubehör
Tragschiene gelocht
Phoenix Contact
1207639
€ 2,31*
Zubehör
PILZ 793542 SCHRAUBKLEMMEN-SATZ, CONTROLLER, 4-PIN
Pilz
793542
€ 8,65*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.