| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95247282 Herst.-Nr.: 164307 EAN/GTIN: 4015081608386 |
| |
|
| | |
| Motorschutzrelais 35-175A ZEB225-175 Motorschutzrelais, Sortiment: Elektronische Motorschutzrelais ZEB, Phasenausfallempfindlichkeit: IEC/EN 60947, VDE 0660 Teil 102, Beschreibung: Test-/Aus-Taste, Reset-Taste, Hand/Auto-Reset wählbar, Schutz bei Schweranlauf (Class 10A bis Class 30), Montageart: Direktanbau, Hilfsschalter S = Schließer: 1 S, Hilfsschalter Ö = Öffner: 1 Ö, verwendbar für: DILM185A, DILM225A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, UL, CSA, Schutzart: IP00 Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 0..175 A | Montageart: | Direktanbau | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 0 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Auslöseklasse: | einstellbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,73* | € 285,24* | | | | | | 72 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,81* | € 285,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 257,33* | € 295,50* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 263,68* | € 302,61* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 272,12* | € 311,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|