Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AS-Interface Modul Digital,4E/4A,2/3L 3RG9004-0DA00


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Milieubild
Artikel-Nr.:
     3517B-95235311
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     3RG90040DA00
EAN/GTIN:
     4011209217270
Suchbegriffe:
AS-Interface Modul
AS-i Kompaktmodul
AS-i Modul
AS-i Schaltschrankmodul

AS-Interface Modul Digital,4E/4A,2/3L 3RG9004-0DA00

AS-Interface Modul F90, digital 4DI/4DQ, IP20 4 x Eingang für 3-Leiter Sensor 4 x Ausgang, 2 A, DC 24 V maximal 6 A für alle Ausgänge Anschluss über Combicon Baubreite 90 mm Combicon-Steckersatz 3RX9810-0AA00 ist separat zu bestellen
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei AC 50 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei AC 60 Hz:
0 V
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der digitalen Ausgänge:
4
Digitale Eingänge konfigurierbar:
nein
Digitale Ausgänge konfigurierbar:
nein
Eingangsstrom bei Signal 1:
5 mA
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: AS-i-Ein-/Ausgabemodul, ASI-Ein-/Ausgabemodul, SAI-Ein-/Ausgabemodul, Profinet Interface-Modul, as-interface module siemens, profinet interface-modul, Kompakterweiterungsgerät, Erweiterungsmodul, Modul, Feldbusmodul, Feldmodul, I/O-Modul, E/A-Modul, Erweiterungsgerät, Digitalmodul, Digital-Gerät
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 157,99*
€ 184,95*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 161,55*
€ 189,45*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 162,33*
€ 190,90*
Frei Haus
ab € 171,35*
€ 199,98*
Frei Haus
ab € 183,38*
€ 221,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,45*
€ 225,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,28*
€ 224,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,79*
€ 212,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,96*
€ 205,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,55*
€ 192,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
3RX98100AA00
ab € 4,21167*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.