Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kammschiene 1P Stift. 35qmm, 37M KB199Q


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kammschiene 1P Stift. 35qmm, 37M KB199Q
Kammschiene 1P Stift. 35qmm, 37M KB199Q
Artikel-Nr.:
     3517B-95234367
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     KB199Q
EAN/GTIN:
     3250613720834
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kammschiene hager

Kammschiene 1P Stift. 35qmm, 37M KB199Q

Kammschiene 1 polig 125A Stiftanschluss 35mm² 37 Module
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
37
Teilungsmaß:
17,8 mm
Querschnitt:
35 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
37
Bemessungsdauerstrom Iu:
125 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, kammschiene 35qmm, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 23,33*
€ 27,60*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 23,56*
€ 31,72*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 24,73*
€ 33,29*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 24,88*
€ 33,60*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 25,39*
€ 34,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,85*
€ 37,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,33*
€ 33,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,73*
€ 29,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.