Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95205702 Herst.-Nr.: LC1D25E7 EAN/GTIN: 3389110349689 |
| |
|
| | |
| Leistungsschütz 25A 48VAC LC1D25E7 Leistungsschütz TeSys LC1D. 3 polig, 3 Schließer. Zusätzliche Hilfskontakte- 1 Schließer + 1 Öffner, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V 11 kW, Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V 25 A, Spule 48 V AC. Abmessung (BxHxT) 45x85x92 mm, Gewicht 0,37 kg. Kategorie AC-1, AC-4, AC-3. ohne integriertes Beschaltungsmodul. Schnelle und einfache Einrichtung. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 48 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 48 V | Spannungsart zur Betätigung: | AC | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V: | 40 A | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V: | 25 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: | 11 kW | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-4, 400 V: | 12 A | Bemessungsbetriebsleistung bei AC-4, 400 V: | 5,5 kW | Geeignet für Reiheneinbau: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 43,10* | € 52,82* | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,40* | ab € 46,69* | € 56,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,60* | € 57,72* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 48,31* | € 58,15* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,63* | € 58,63* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|