Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungshalter 1P, In=30A E 91/30s CC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95194371
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CSM299882R1801
EAN/GTIN:
     8012542998822
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Sicherungshalter

Sicherungshalter 1P, In=30A E 91/30s CC

Die E 90 Sicherungshalter für zylindrische Sicherungseinsätze der Klasse CC wurden speziell für den nordamerikanischen Markt gemäß den UL-Normen entwickelt. Gemäß den Bezugsnormen UL 4248-1 und UL 4248-4 gibt es sie in Ausführungen mit einer Bemessungsspannung bis zu 600 V und einem Bemessungsstrom bis zu 30 A. Sie sind in den Ausführungen 1P, 1P+N, 2P, 3P, 3P+N und 4P erhältlich.
Weitere Informationen:
Nennspannung:
600 V
Montageart:
DIN-Schiene
Für Sicherungsgröße:
10x38 mm
Polzahl:
1
Mitschaltender Neutralleiter:
ja
Abschließbar:
ja
Mit optischer Defektanzeige:
ja
Breite in Teilungseinheiten:
1
Einbautiefe:
64 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: sicherungshalter 30a, sicherungshalter, sicherungshalter abb, Sicherungssockel, Zylindersicherungssockel, Sicherungsunterteil, Sockel, Sicherungselement, Kapselsicherungssockel, Einbau-Sicherungssockel
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
6
€ 5,46*
ab € 9,685*
€ 12,935*
6
Frei Haus
ab € 9,87834*
€ 13,17834*
26 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 9,70*
€ 13,89*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 9,78*
€ 14,01*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 15,19*
€ 21,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 12,935*
€ 15,39265
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,425*
€ 14,78575
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,905*
€ 14,16695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,685*
€ 11,52515
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 77,61* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.