Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SV PE/PEN-Sammelschiene L: 700 mm 9686.528 (VE2)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95194146
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     9686528
EAN/GTIN:
     4028177934887
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
kupferschiene 30 x 5 mm

SV PE/PEN-Sammelschiene L: 700 mm 9686.528 (VE2)

SV PE/PEN-Sammelschiene E-Cu, Breite x Höhe: 30x5 mm, L: 700 mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Anschlüsse:
20
Bemessungsstrom:
13 A
Werkstoff:
sonstige
Schienenbreite:
800 mm
Schienenstärke:
5 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rittal kupferschiene, sammelschienen
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,58*
€ 79,15*
13 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 66,66*
€ 83,91*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 71,26*
€ 89,15*
17 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 72,50*
€ 90,64*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 76,31*
€ 94,88*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 94,88*
€ 112,91
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 93,01*
€ 110,68
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,40*
€ 105,20
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 86,20*
€ 102,58
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 76,31*
€ 90,81
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 76,31* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.