Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verdrahtungsschiene Gabel 1-p. I T27 25qmm 1M 01792.240000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Verdrahtungsschiene Gabel 1-p. I T27 25qmm 1M 01792.240000
Verdrahtungsschiene Gabel 1-p. I T27 25qmm 1M 01792.240000
Artikel-Nr.:
     3517B-95185058
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     T212560E
EAN/GTIN:
     3605340590401
Suchbegriffe:
Kammschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
1 phasenschiene 25mm²

Verdrahtungsschiene Gabel 1-p. I T27 25qmm 1M 01792.240000

Diese Verdrahtungsschienen werden vom Anwender auf die passende Länge zugeschnitten. Die Endkappen dienen zur Isolation der offenen Enden. Verpackungseinheit = 50 Stück mit Länge 1000mm
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Polzahl:
1
Geeignet für Anzahl Geräte:
37
Teilungsmaß:
27 mm
Querschnitt:
24 mm²
Länge:
1000 mm
Breite in Teilungseinheiten:
27
Bemessungsdauerstrom Iu:
85 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Gabel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: kammschiene, mersen kammschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 162,26*
€ 199,06*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 163,25*
€ 199,68*
Frei Haus
ab € 168,11*
€ 207,34*
17 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,72*
€ 211,80*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 179,05*
€ 218,50*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 199,06*
€ 236,8814
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 195,83*
€ 233,0377
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 189,79*
€ 225,8501
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,14*
€ 214,3666
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 162,26*
€ 193,0894
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 32,452* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.