Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 25A,4S 5TT5830-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Produktbild
Produktbild Detailansicht
Produktbild schräg
Produktbild Vorderseite
Produktbild Ansicht Rechts
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95183059
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT58300
EAN/GTIN:
     4001869343969
Suchbegriffe:
Impulsrelais
Installationsrelais
Schaltrelais
Installationsschütz

Installationsschütz 25A,4S 5TT5830-0

INSTA-Schütz mit 4 Schließern Kontakt für AC 230V, 400V 25A Ansteuerung AC 230V Siemens Schaltgeräte für Anwendungen im Wohn-, Zweckbau und industriellen Anwendungen. Die innovativen Schaltgeräte von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Komponenten für die Elektroinstallation. Mit den Fernschaltern, Schaltrelais, Insta-Schützen und Zeitschaltuhren bieten sie zahlreiche Möglichkeiten zur Realisierung diverser Schaltfunktionen.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsspannung:
440 V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 V
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Max. Glühlampenlast:
2000 W
Schieber für Handschaltung:
nein
Breite in Teilungseinheiten:
2
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 11,57*
€ 15,83*
1 Tag
21
€ 5,90*
ab € 11,78*
€ 15,91*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 11,75*
€ 15,94*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 12,19*
€ 16,58*
11 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 12,26*
€ 16,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,87*
€ 18,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,08*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 9,75*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 14,13*
Zubehör
Siemens
5TT59106
ab € 0,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.