Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsschütz 25A 230VAC 400VAC 4S 2000WAGL 2TE 5TT5830-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsschütz 25A 230VAC 400VAC 4S 2000WAGL 2TE
Installationsschütz 25A 230VAC 400VAC 4S 2000WAGL 2TE
Artikel-Nr.:
     262-E812E82
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5TT58300
EAN/GTIN:
     4001869343969
Suchbegriffe:
Installationsschütz
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Installationsschütz 25A 230VAC 400VAC 4S 2000WAGL 2TE 5TT5830-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Bemessungsbetriebsspannung:
400 - 400 V V
Bemessungsbetriebsstrom:
25 A A
Bemessungsbetätigungsspannung:
230 - 230 V V
Breite in Teilungseinheiten:
2
Einbautiefe:
64 mm mm
Max. Glühlampenlast:
2000 W W
Max. Leuchtstofflampenlast:
0 VA VA
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
Spannungsart der Betätigungsspannung:
AC
Zusatzeinrichtungen möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: Leistungsschütze, hauptschütz siemens, hauptschütz, leistungsschütz 4 no, Installationsschütz für Reiheneinbau
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,77*
€ 16,11*
1 Tag
20
€ 5,90*
ab € 11,71*
€ 16,15*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 11,79*
€ 16,19*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,84*
€ 17,56*
€ 3,90*
ab € 13,31*
€ 18,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,93*
€ 18,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,35*
€ 15,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,79*
€ 14,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5TG8240
ab € 2,07*
Zubehör
Siemens
5TT59101
ab € 9,98*
Zubehör
Siemens
5TT59100
ab € 13,95*
Zubehör
Siemens
5TT59106
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.