Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montageplatte 4mm stark FP MP 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Montageplatte 4mm stark FP MP 10
Montageplatte 4mm stark FP MP 10
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-95180269
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000048
EAN/GTIN:
     4012591104513
Suchbegriffe:
Chassisplatte
Montageplatte
hensel montageplatte
chassisplatte

Montageplatte 4mm stark FP MP 10

Montageplatte für ENYSTAR-Leergehäuse Größe 1, 2 und 3.
Weitere Informationen:
Höhe:
126 mm
Breite:
216 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Lochung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 10,22*
€ 14,45*
27 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 10,32*
€ 14,59*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 10,38*
€ 14,68*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 10,43*
€ 14,75*
7 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 10,88*
€ 15,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,63*
€ 17,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,93*
€ 15,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.