Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E910C17 Herst.-Nr.: 68000048 EAN/GTIN: 4012591104513 |
| |
|
| | |
| Montageplatte Verteiler Kst unbeh 126x216mm FPMP10 Weitere Informationen: | | Breite: | 216 mm mm | Höhe: | 126 mm mm | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Aluminium-Montageplatte, Isolierstoff-Montageplatte, Kunststoff-Montageplatte, Montageplatte für Verteilergehäuse, Stahlblech-Montageplatte |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 10,21* | € 14,52* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 10,31* | € 14,66* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 10,37* | € 14,75* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 10,43* | € 14,82* | | | | | 7 Tage | | | | | € 75,00* | ab € 10,88* | € 15,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|