Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stiftsammelschiene 2x4-phasig 5ST3651


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Artikel-Nr.:
     3517B-95172933
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5ST3651
EAN/GTIN:
     4001869318608
Suchbegriffe:
Phasenschiene
Sammelschienen
siemens sammelschiene 80a
phasenschiene siemens

Stiftsammelschiene 2x4-phasig 5ST3651

Stiftsammelschiene, 16mm2 Anschluss: 2x 4-phasig berührungssicher Zusatzkomponenten für Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen und Leitungsschutzschalter von Siemens. Die Zusatzkomponenten von Siemens sind ein wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzgeräte für die Elektroinstallation. Als Zubehör für FI- und Leitungsschutzschalter bieten sie viele Möglichkeiten zur Realisierung diverser Funktionen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
4
Querschnitt:
16 mm²
Länge:
138 mm
Bemessungsdauerstrom Iu:
80 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Stift
Isoliert:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: 4 phasenschiene, Universal-Kammschiene, Verdrahtungsbrücke, Verdrahtungsschiene, Schienenblock, Sammelschienensystem, Verschienungssystem, Stromschiene, Sammelschienenblock, Kompaktphasenschiene, Kammschiene
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 5,60*
€ 7,15*
53 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 5,94*
€ 7,55*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 6,117*
€ 7,777*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 6,39*
€ 8,13*
10
Frei Haus
ab € 6,447*
€ 8,207*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 7,777*
€ 9,25463
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,467*
€ 8,88573
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,117*
€ 7,27923
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 77,77* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3655
ab € 1,11*
Zubehör
Siemens
5ST36550HG
ab € 1,46*
Zubehör
Siemens
5ST36553HG
ab € 1,371*
Zubehör
Siemens
5ST37712
ab € 2,40*
Zubehör
Siemens
5ST3768
ab € 2,57*
Zubehör
Siemens
5ST3766
ab € 0,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.