Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FI/LS-Schalter Typ B, 300mA, C100 5SU1674-7CK81


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Maßzeichnung
Anschlussbild
Explosionszeichnung
Flussdiagramm
Artikel-Nr.:
     3517B-95172745
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SU16747CK81
EAN/GTIN:
     4001869332369
Suchbegriffe:
FI-Leitungsschutzschalter
FI-Schalter
FI-Schutzschalter
Fehlerstrom-Schutzschalter

FI/LS-Schalter Typ B, 300mA, C100 5SU1674-7CK81

FI/LS-Schalter, 10 kA, 4P, Typ B, kurzzeitverzögert K, 300 mA, C-Char, In: 100 A, Un AC: 480 V FI/LS-Schalter SENTRON 5SU1 für den kombinierten Schutz vor Überlast, Kurzschluss und FehlerströmenUnsere FI/LS-Schalter (RCBO) sind VDE-geprüft und zertifiziert nach DIN EN 61009-1, DIN EN 61009-2-1. Mit ihren Doppelkammerklemmen ist der Anschluss auch von Leitern unterschiedlichen Querschnitts sehr einfach.
Weitere Informationen:
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsspannung:
480 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
528 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsstrom:
100 A
Bemessungsfehlerstrom:
0,3 A
Fehlerstrom-Typ:
B
Energiebegrenzungsklasse:
3
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 2.002,48*
€ 2.156,82*
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.991,58*
€ 2.157,78*
Frei Haus
ab € 2.017,87*
€ 2.177,71*
€ 5,95*
ab € 2.044,84*
€ 2.207,04*
25 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.229,59*
€ 2.397,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.156,82*
€ 2.566,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.140,55*
€ 2.547,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.064,96*
€ 2.457,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.023,74*
€ 2.408,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.002,48*
€ 2.382,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
5ST3030
ab € 20,36*
Zubehör
Siemens
5ST3020
ab € 12,42*
Zubehör
Siemens
5ST38051
ab € 5,41*
Zubehör
Siemens
5ST30620MC
ab € 31,83*
Zubehör
Siemens
5ST3062
ab € 28,93*
Zubehör
Siemens
5ST3010
ab € 9,27*
Zubehör
Siemens
5ST3040
ab € 46,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.