| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95171132 Herst.-Nr.: 101361 EAN/GTIN: 4015081012961 |
| |
|
| | |
| Leitungsschutzschalter C 10A, 4p Steckkl. PLI-C10/4 Leitungsschutzschalter, PLI, 4-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 10 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau Weitere Informationen: | | Einbautiefe: | 70,5 mm | Auslösecharakteristik: | C | Polzahl (gesamt): | 4 | Anzahl der abgesicherten Pole: | 4 | Bemessungsstrom: | 10 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Bemessungsisolationsspannung Ui: | 440 V | Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp: | 4 kV | Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V: | 10 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 85,92* | € 107,24* | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 86,01* | € 107,33* | | | | | 16 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 86,10* | € 108,93* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 89,45* | € 110,47* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 92,95* | € 114,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|