Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter C 10A, 4p Steckkl. PLI-C10/4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitungsschutzschalter C 10A, 4p Steckkl. PLI-C10/4
Leitungsschutzschalter C 10A, 4p Steckkl. PLI-C10/4
Artikel-Nr.:
     6012C-95171132
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     101361
EAN/GTIN:
     4015081012961
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
eaton 10a leitungsschutzschalter
leitungsschutzschalter

Leitungsschutzschalter C 10A, 4p Steckkl. PLI-C10/4

Leitungsschutzschalter, PLI, 4-polig, Auslösecharakteristik: C, Bemessungsstrom In: 10 A, Bemessungsschaltvermögen nach IEC/EN 60898-1: 10 kA, Schaltgeräte für Wohn- und Zweckbau
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70,5 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
4
Anzahl der abgesicherten Pole:
4
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit Uimp:
4 kV
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
10 kA
Spannungsart:
AC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter 10a, MCB, Überstromschalter, Überstromschutzschalter, Verteilereinbaugerät, LS-Automat, LS-Schalter, Installationsautomat, Einbauautomat, Automat
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,15*
ab € 76,02*
€ 80,55*
29 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 76,11*
€ 80,66*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 77,51*
€ 82,16*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,75*
ab € 79,20*
€ 83,99*
30 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 80,39*
€ 85,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,16*
€ 97,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,23*
€ 95,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,51*
€ 92,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.