Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95152701 Herst.-Nr.: UD02F1 EAN/GTIN: 3250616141612 |
| |
|
| | |
| Baustein,universN H75xB500mm UD02F1 Baustein, universN, 2x 75x500mm, leer. univers N Leerbaustein als Platzreserve zum Aufbau einer Niederspannungsverteilung als Schaltgerätekombination bis 1600A, Bemessungsspannung 3AC 690 V /50Hz. Serienmäßig plombierbare Berührungsschutzabdeckungen, verstärkt mittels Gasinnendruckverfahren mit je vier Schnellverschlussbolzen. VDE Zeichengenehmigung nach DIN EN 61 439 -1 u. Weitere Informationen: | | Höhe: | 150 mm | Breite: | 500 mm | Tiefe: | 110 mm | Farbe der Abdeckung: | weiß | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,91* | € 50,29* | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 38,11* | € 50,71* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 39,57* | € 52,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 39,69* | € 52,52* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 39,85* | € 52,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|