Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UD02F1 Rack Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustein,universN H75xB500mm UD02F1
Baustein,universN H75xB500mm UD02F1
Artikel-Nr.:
     CIDE5-32035890
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UD02F1
EAN/GTIN:
     3250616141612
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Rack Zubehör
rack zubehör
Baustein, universN, 75x500mm, leer, 2 Stück
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
75 mm
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,58*
€ 59,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,75*
€ 58,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,95*
€ 51,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,62*
€ 44,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ50A1
ab € 5,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.