Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LS-Schalter C20A,2pol,T=70, 6kA 5SJ6220-7KS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-95103976
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     5SJ62207KS
EAN/GTIN:
     4001869324104
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
leitungsschutzschalter siemens 2 po...
leitungsschutzschalter

LS-Schalter C20A,2pol,T=70, 6kA 5SJ6220-7KS

Leitungsschutzschalter 400V 6kA, 2-polig, C, 20A, T=70mm mit schraubenlosen Abgangsklemmen Der Leitungsschutzschalter ist der Sicherungsautomat für Kurzschlussschutz. Die Leitungsschutzschalter von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für die Elektroinstallation bieten effektiven Personen- und Anlagenschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall.
Weitere Informationen:
Einbautiefe:
70 mm
Auslösecharakteristik:
C
Polzahl (gesamt):
2
Anzahl der abgesicherten Pole:
2
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
440 V
Bemessungsschaltvermögen Icn nach EN 60898 bei 230 V:
6 kA
Spannungsart:
AC/DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter siemens
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
6
€ 6,99*
ab € 37,05*
€ 45,32*
Lager 3517
6
Frei Haus
ab € 38,06334*
€ 45,97334*
6
Frei Haus
ab € 40,55667*
€ 48,39667*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,45*
ab € 40,32*
€ 52,33*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 45,16*
€ 58,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 45,97334*
€ 54,70827
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,61334*
€ 53,08987
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78334*
€ 52,10217
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,06334*
€ 45,29537
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 275,84004* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Siemens
5ST3704
ab € 5,64*
Sonstiges
Siemens
5ST37702
ab € 39,49*
Sonstiges
Siemens
5ST3623
ab € 7,01*
Sonstiges
Siemens
5ST3608
ab € 3,47*
Sonstiges
Siemens
5ST37703
ab € 5,307*
Sonstiges
Siemens
5ST3653
ab € 10,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.