| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-95103948 Herst.-Nr.: 215639 EAN/GTIN: 4015082156398 |
| |
|
| | |
| Phasenschiene 3Ph,10qmm,Gabel,12TE EVG-3PHAS/12MODUL Euro-Vario-Sammelschiene für PLS., CLS., PKN., PFIM, PFHM, PFNM, keine Endkappen notwendig Weitere Informationen: | | Anzahl der Phasen: | 3 | Polzahl: | 3 | Geeignet für Anzahl Geräte: | 4 | Teilungsmaß: | 0 mm | Querschnitt: | 10 mm² | Länge: | 210 mm | Zuschneidbar: | nein | Breite in Teilungseinheiten: | 12 | Bemessungsdauerstrom Iu: | 63 A | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 4,84* | € 7,22* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 4,85* | € 7,23* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 5,51* | € 8,08* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 5,87* | € 8,51* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 11,49* | € 16,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|