Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Wannenleuchte opal 3000K 3331 G2 D1 #6782540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Wannenleuchte opal 3000K 3331 G2 D1 #6782540
LED-Wannenleuchte opal 3000K 3331 G2 D1 #6782540
Artikel-Nr.:
     3517B-93058374
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6782540
EAN/GTIN:
     4018242357253
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler

LED-Wannenleuchte opal 3000K 3331 G2 D1 #6782540

LED-Anbauleuchten für Decken- und Wandmontage. Mit begrenzter Oberflächentemperatur, für den Einsatz in feuergefährdeten Räumen gemäß DIN EN 60598-2-24 geeignet. In Verbindung mit Einbauzubehör auch für gesägte Deckenausschnitte geeignet. Abgehängte Montage über optionales Zubehör möglich. Abdeckwanne aus opalem, transluzenten PMMA mit innen liegender Prismenstruktur.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:
nicht erforderlich
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
ja
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Anbaumontage:
ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 162,34*
€ 198,32*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 166,02*
€ 203,36*
€ 5,95*
ab € 172,51*
€ 210,83*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 179,01*
€ 217,36*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 180,03*
€ 219,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,36*
€ 258,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,72*
€ 256,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,19*
€ 239,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 195,87*
€ 233,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,01*
€ 213,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2147500
€ 78,78*
Zubehör
TRILUX
2147900
€ 63,44*
Zubehör
TRILUX
2152600
€ 5,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.