Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GS 5 Sicherheitsregeln Gr. 200x120x1 182746


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GS 5 Sicherheitsregeln Gr. 200x120x1 182746
GS 5 Sicherheitsregeln Gr. 200x120x1 182746
Artikel-Nr.:
     3517B-93050363
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182746
EAN/GTIN:
     4021103827468
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
Gebotsschilder Praxisbewährt
5 sicherheitsregeln

GS 5 Sicherheitsregeln Gr. 200x120x1 182746

Gebotschilder gemäß DIN 40 008 "
5 Sicherheitsregeln"
. Elektr. Spannung. Material: Kunststoff. Format: 200x120 mm
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyvinylchlorid (PVC)
UV-beständig:
ja
Halogenfrei:
ja
Wasserfest:
ja
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Symbol:
sonstige
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 6,06*
€ 9,01*
€ 5,95*
ab € 6,07*
€ 9,02*
€ 3,90*
ab € 6,87*
€ 10,13*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,48*
€ 10,98*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,61*
€ 11,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,59*
€ 9,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.