Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Warnschild Kst mehrf Hinweissymbol Mit Warn-Hinweissymbol 182746


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GS 5 Sicherheitsregeln Gr. 200x120x1 182746
GS 5 Sicherheitsregeln Gr. 200x120x1 182746
Artikel-Nr.:
     262-D709C30
Hersteller:
     Cimco
Herst.-Nr.:
     182746
EAN/GTIN:
     4021103827468
Suchbegriffe:
5 Sicherheitsregeln
Gebotsschilder Praxisbewährt
5 sicherheitsregeln
Warnschild Kst mehrf Hinweissymbol Mit Warn-Hinweissymbol 182746
Weitere Informationen:
Breite:
200 mm
Durchmesser:
233 mm
Farbe:
mehrfarbig
Form:
rechteckig
Halogenfrei:
ja
Höhe:
120 mm
Mit Warn-/Hinweissymbol:
ja
Mit Warn-/Hinweistext:
ja
Montageart:
freistehend
Sprache des Aufdrucks:
Deutsch
UV-beständig:
ja
Wasserfest:
ja
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Hinweisschild, Informationsschild, Orientierungsschild, Piktogramm, Schild, Warn-/Hinweisschild, Warnschild, Wegweiser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,07*
€ 8,99*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 6,08*
€ 9,00*
€ 3,90*
ab € 6,88*
€ 10,10*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 7,47*
€ 10,94*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,57*
€ 11,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,32*
€ 9,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.