Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktiver Näherungssensor 1.5mm, bündig DCC 05 V 1.5 POK-TSL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Induktiver Näherungssensor 1.5mm, bündig DCC 05 V 1.5 POK-TSL
Artikel-Nr.:
     3517B-92969889
Hersteller:
     di-soric
Herst.-Nr.:
     210484
EAN/GTIN:
     4255686319793
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Induktiver Näherungssensor 1.5mm, bündig DCC 05 V 1.5 POK-TSL

Induktiver Näherungssensor Funktionsprinzip: Induktiv Einbauart: bündig Schaltabstand: 1,5 mm Betriebsspannung: 10 30 V DC Schaltausgang: pnp, 100 mA, NC Auswertung: digital Bauform: Gewinde Besonderheiten: erhöhter Schaltabstand Gehäusematerial: Edelstahl, AISI303 Größe: M5 x 0,5 Gehäuselänge: 38,4 mm Umgebungstemperatur Betrieb: -25 +70 °C Schutzart: IP 67 Anschluss: Stecker, M8, 3-polig
Weitere Informationen:
Länge des Sensors:
38,4 mm
Durchmesser des Sensors:
5 mm
Mechanische Einbaubedingung für Sensor:
bündig
Schaltabstand:
1,5 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausführung der Schaltfunktion:
Öffner
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M8
Art der Betätigung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 81,61*
€ 105,36*
Frei Haus
ab € 85,31*
€ 109,72*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,36*
€ 125,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,81*
€ 124,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,31*
€ 119,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,36*
€ 108,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,61*
€ 97,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.